キャッチ式角ハンガー

キャッチ式角ハンガー - ニッコー

キャッチ式フック付き角ハンガー 44ピンチ。
軽量タイプで、ねじれやたわみに強い断層式フレーム。
竿にもロープにも鴨居にも使えるキャッチフック。

材質本体・ピンチ/ポリプロピレン 吊し/鉄鋼樹脂皮膜 バネ/硬鋼線ブルー質量(g)750規格44ピンチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×78.5×30折りたたみ寸法(cm)時幅41.5×奥行40×高さ5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57783155P-44
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする