曜日別特売

抗菌ペール 防臭 33JS

抗菌ペール 防臭 33JS - リス
(1件のレビュー)

ごみから出る不快な臭いを抑える防臭ごみ箱。抗菌・防汚加工付きで、清潔に使えます。
発砲パッキンがゴミから発生する不快な臭いを閉じ込めます。完全密閉ではありません。臭いや菌が気になる生ゴミ、ペットシーツ、オムツなどに最適です。
本体とフタ、フタロック(グリップ)には原材料に無機抗菌剤を練りこんだ抗菌加工付きです。SIAA認証。

容量(L)33外寸(cm)外寸幅31.9×奥行44.4×高さ52.2(フタ含む)内寸(cm)間口/24.5×32 底/幅18×26 深さ/46材質本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め/PP パッキン/発泡PE質量(kg)1.5フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57783469GBED015ホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
57783478GBED016グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57783469
2021-07-06
用途: 使用済みペットシーツ入れに最適
サービス業

使用済みペットシーツの匂いが気になり、密閉できて開閉が楽にできるゴミ箱を探していました。
こちらはハンドル部分を軽く握ってロック解除でき、蓋はワンプッシュで密閉出来るので助かっています。
今のところ臭い漏れもなく、デザインもシンプルで真っ白で、部屋の片隅に置いてもインテリアの邪魔になりません。
追加で47Lも買い足しました!オススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする