曜日別特売

抗菌ペール 防臭 45JS

抗菌ペール 防臭 45JS - リス抗菌ペール 防臭 45JS - リス
(4件のレビュー)

ごみから出る不快な臭いを抑える防臭ごみ箱。抗菌・防汚加工付きで、清潔に使えます。
発砲パッキンがゴミから発生する不快な臭いを閉じ込めます。※完全密閉ではありません。臭いや菌が気になる生ゴミ、ペットシーツ、オムツなどに最適です。
本体とフタ、フタロック(グリップ)には原材料に無機抗菌剤を練りこんだ抗菌加工付きです。SIAA認証。

質量(kg)1.9内寸(cm)間口/27.5×35 底/幅20×28 深さ/53外寸(cm)外寸幅34.1×奥行47.1×高さ59.2(フタ含む)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57783487GBED017本体+フタ本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め/PP パッキン/発泡PEホワイトかぶせ式47
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
57783496GBED018本体+フタ本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め/PP パッキン/発泡PEグレーかぶせ式47
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 事務所のキッチンスペースのごみ箱として
医療・福祉・介護関連業

白色単色のものを探していました。ふたのロック機能も簡単で使いやすく、買ってよかったです。

対象商品 : 57783487
2024-04-01
用途: 社内のキッチンスペースでの生ごみ用
医療・福祉・介護関連業

生ごみを捨てるので、きっちりフタが閉まるのがいいです。真っ白で大型のごみ箱がなかなかなかったので、見つかってよかったです

対象商品 : 57783496
2021-12-20
用途: 猫トイレの使用済みの砂の1時保管用として使用
株式会社ワイエスアンドアソシエイツ

蓋がパッキンにより密閉されるので嫌な臭いが漏れずたすかっています。
45Lのビニール袋のセットも挟み込むだけの単純な構造で比較的簡単に出来るのでいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 57783487
2021-07-06
用途: ドッグフードの保管にも最適
サービス業

使用済みペットシーツ用に33Lを購入し、とても満足いく商品だったので47Lも購入。
15キロのドッグフードの保管に使用しています。
臭い漏れがなく、片手で簡単にレバーを握れば開けられるので、お気に入りです!
デザインも真っ白でインテリアの邪魔にならずオススメです☆

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする