トトロ デンタルキット(歯ブラシ付)

トトロ デンタルキット(歯ブラシ付) - スケーター

トトロの歯みがきセット。自立するジョイント歯ブラシと、コップとして使えるケースのセット。

材質ケース/AS樹脂 歯ブラシ柄/ポリプロピレン キャップ/PET 毛/ナイロン容量(mL)110質量(g)55長さ(cm)使用時14.5 収納時10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ケース:7.3×5×11内容量1個
注意
※ミニ歯磨き粉は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57783627TRKS1
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする