曜日別特売

びっくり抗菌 トイレクリーナーケース付DX サトミツ棒

びっくり抗菌 トイレクリーナーケース付DX サトミツ棒 - サンコー[日用品]
(1件のレビュー)

水だけで汚れが落とせるトイレ掃除ブラシ ケース付き。
「トイレクリーンマイスター」の佐藤満春さんが監修した「サトミツ棒」。
便器のフチ裏などの狭いところにもフィット。

材質柄・リング・ケース/ポリプロピレン 毛/ポリエステル質量(g)202寸法(cm)ブラシ/全長39×ヘッド部直径8 ケース/高さ30×直径12アズワン品番64-4003-92繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57784029BA-61
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57784029
2021-03-18
用途: トイレ便器の清掃

確かに汚れ落ちは良いような気がする。ケースも格納しやすくデザインもシンプルでよい。使用後の水切れに少し手間取るのと、柄があと10センチほど長ければ使いやすかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする