エムテートリマツ
18-8HACCP対応ボール
HACCP対応
渕が巻いてないので汚れが溜りません。
材質
18-8ステンレス
板厚(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57784546
11cm
83
11
64-9072-72
127×49
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
57784555
13cm
115
13
64-9072-73
149×54
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください