角バットフラットエッジタイプ電解仕上げ

角バットフラットエッジタイプ電解仕上げ - 仔犬印(本間製作所)角バットフラットエッジタイプ電解仕上げ - 仔犬印(本間製作所)角バットフラットエッジタイプ電解仕上げ - 仔犬印(本間製作所)角バットフラットエッジタイプ電解仕上げ - 仔犬印(本間製作所)角バットフラットエッジタイプ電解仕上げ - 仔犬印(本間製作所)角バットフラットエッジタイプ電解仕上げ - 仔犬印(本間製作所)角バットフラットエッジタイプ電解仕上げ - 仔犬印(本間製作所)
(1件のレビュー)

電解研磨仕上げは白クリーム系食材のストックでも黒ずみを抑える事ができます。
フチがフラット、かつ長い
板厚が厚く強度をアップ。歪みを防止。
はまり込み防止の段付加工

商品タイプバット材質18-8ステンレス内容量1個
注意
※生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
高さ(mm)
板厚(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577845898枚取8枚取412×298393×279650.8985
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
5778459810枚取10枚取359×274340×255600.7653
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
5778460712枚取12枚取256×326238×308500.7558
3,450
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
5778461615枚取15枚取235×301217×283450.7463
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
5778462518枚取18枚取213×273195×255400.7390
2,650
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
5778463421枚取21枚取205×255188×238380.6296
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
5778464330枚取30枚取176×217158×200300.6202
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57784634
2024-09-09
用途: 調理時
飲食業

縁がフラットで汚れや水分が溜まらないのはとてもよいのですが、薄い金属なので持ち方によっては指に食い込んで痛いです。
皮膚の薄い人は、扱い方によっては指を切るのが怖いレベルなので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする