曜日別特売

厨房靴グリップキングサボGKZ黒

厨房靴グリップキングサボGKZ黒 - ノサックス厨房靴グリップキングサボGKZ黒 - ノサックス厨房靴グリップキングサボGKZ黒 - ノサックス厨房靴グリップキングサボGKZ黒 - ノサックス厨房靴グリップキングサボGKZ黒 - ノサックス厨房靴グリップキングサボGKZ黒 - ノサックス厨房靴グリップキングサボGKZ黒 - ノサックス厨房靴グリップキングサボGKZ黒 - ノサックス

あらゆる方向に対して高い耐滑性を発揮する耐滑性区分「5」のOMUSUBI GRIPソール
抗菌・防臭・防カビ仕様でいつも清潔。
標準質量:460g(26.0/両足)
材質:甲被/人工皮革(マイクロファイバー人工皮革)、靴底/合成ゴム+EVA

材質(甲被)人工皮革(マイクロファイバー人工皮革)機能耐滑性標準質量(g)460(26.0/両足)靴底合成ゴム+EVA内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5778609522.0cm22
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
5778610422.5cm22.5
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
5778611323.0cm23
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
5778612923.5cm23.5
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
5778613824.0cm24
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
5778614724.5cm24.5
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
5778615625.0cm25
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
5778616525.5cm25.5
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
5778617426.0cm26
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
5778618326.5cm26.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
5778619927.0cm27
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
5778620828.0cm28
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
5778621729.0cm29
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする