エムテートリマツ
18-8ステンレスグローブケース
異物混入対策に
紙が持ち込めない食品工場などに最適、紙粉対策に。
いままでありそうでなかった商品です。
材質:18-8ステンレス
サイズ:270×150×高さ70mm
重量:1130g
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
270×150×高さ70
質量(g)
1130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57786533
-
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください