曜日別特売

デジタル温度計

デジタル温度計 - 熱研デジタル温度計 - 熱研

熱電対TとKの両入力の為、低温~高温迄幅広い温度測定が出来、オプションセンサも豊富、温度補正機能付きにて正確な温度測定が可能

仕様入力種類:熱電対(ST、SK)付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ質量(g)約180(電池含む)電源単3型乾電池 : 2本測定範囲(℃)ST : -99.9 ~ +350、SK : -199.9 ~ +1250測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-199.9℃ ~ -50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0℃ ~ +199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200℃ ~ +1250℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)接続方法専用防水コネクタ表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -199.9℃ ~ +199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上入力点数1点その他の機能演算機能 : 最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示、センサ種別判別、温度補正機能使用環境周囲温度 : 0 ~ 50℃、周囲湿度 : 80%RH以下(但し結露なきこと)電池寿命(連続時間)500(25℃連続使用時、アルカリ2本)サンプリング周期1回/0.5秒防水保護等級JIS C 0920 保護等級 5(防噴流形)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57786558SN-3200Ⅱ(本体のみ)
24,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
57786549SN-3200Ⅱ(T-01セット)
35,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57786549SN-3200Ⅱ(T-01セット)15506674SN-3200Ⅱ-TSN-3200Ⅱ(T-01セット) デジタル温度計SN-3200Ⅱ-T(SN-3200-T-01Nセンサセット) 熱研 15506674デジタル温度計SN-3200Ⅱ-T(SN-3200-T-01Nセンサセット)熱研1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする