個人装着型酸素濃度計OX-04G乾電池仕様

個人装着型酸素濃度計OX-04G乾電池仕様 - 理研計器個人装着型酸素濃度計OX-04G乾電池仕様 - 理研計器個人装着型酸素濃度計OX-04G乾電池仕様 - 理研計器

個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造

警報種類
ガス警報:3段警報、オーバー警報
故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常
仕様(警報復帰動作)自己保持付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)約93使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)電源単4形アルカリ乾電池×2本分解能0.1%保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約9000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示JIS規格JIST8201:2010表示範囲0.0-40.0%検知原理隔膜ガルバニ電池式ブザー音80dB以上(30cm)防爆構造本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga動作(警報復帰)自己保持(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション警報設定値L18.0/LL18.0/H25.0(vol%)アズワン品番63-7822-49-20検知対象ガス酸素サンプリング方式拡散式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)校正証明書JCSS校正内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57786619OX-04G(JCSS校正証明書付)
58,000
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする