プロブーツ 制菌・消臭 ウレタン耐油底

プロブーツ 制菌・消臭 ウレタン耐油底 - KITA(喜多)プロブーツ 制菌・消臭 ウレタン耐油底 - KITA(喜多)プロブーツ 制菌・消臭 ウレタン耐油底 - KITA(喜多)プロブーツ 制菌・消臭 ウレタン耐油底 - KITA(喜多)プロブーツ 制菌・消臭 ウレタン耐油底 - KITA(喜多)プロブーツ 制菌・消臭 ウレタン耐油底 - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい。
JSAA「A種」認定。
背面部とマジックテープの2カ所に反射材を使用し、安全面もサポート!
幅広ウレタン耐油底ワークブーツ。
ウレタン底特有の軽量とクッション性の特徴を活かしたモデル!
つま先部分は本革補強。
くるぶし保護パッド付。

材質(アッパー)
合成皮革
牛革(つま先のみ)
規格JSAA A種足幅4E材質(先芯)鋼先芯材質(ソール)合成底(耐油性)形状ハイカット甲被タイプマジックタイプ機能耐油底/制菌・消臭インソールブラック靴タイプブーツ内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57786637MK7855約47424.0
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
57786646MK7855約49024.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
57786655MK7855約51025.0
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
57786664MK7855約53025.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
57786673MK7855約55026.0
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57786689MK7855約56226.5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57786698MK7855約57427.0
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57786707MK7855約58528.0
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
57786716MK7855約63529.0
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
57786725MK7855約64530.0
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57786689
2022-04-25
用途: 外出中

土木作業員の靴として履いてます。 毎日履ています。舗装工事以外でしたら勤務用としてはよろしいかと思います。暖かくなるとインナーが臭くなるので メンテすれば良いと 思います。

対象商品 : 57786698
2020-12-31
用途: 工場での作業
銅堂製造業

マイナーチェンジされたようで、前のモデルとの比較ですが、まず以前指摘したバックルの長さが適正化されていてとても嬉しい。以前のモデルではバックルを締めるとベロクロが長すぎてはみ出しベロベロしていたのですが、それがなくなりとてもいいです。素材感も以前より良くなったような気がしますが、前のやつはボロボロなので実際はわかりません。あとミドリ十字のマークはいらないので簡単に取れるといいな。そうしたらバイクでも履けるし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする