曜日別特売

UV-C 超音波洗浄機

UV-C 超音波洗浄機 - Duo Clean (デュオクリーン)UV-C 超音波洗浄機 - Duo Clean (デュオクリーン)UV-C 超音波洗浄機 - Duo Clean (デュオクリーン)UV-C 超音波洗浄機 - Duo Clean (デュオクリーン)UV-C 超音波洗浄機 - Duo Clean (デュオクリーン)

日々の生活で使用する日用品を、ご自宅で簡単に洗浄&除菌できるBOX。
日用品の使用後、外出先からのご帰宅後に洗浄&除菌を習慣に。
いつでも心地よく安心してお使いいただけます。
【UV-C除菌】所要時間:約5分(UV-Cの光線で除菌。5分間の照射で除菌率99.9%)。
【超音波洗浄】所要時間:約5分。40000Hzの超音波振動により、協力洗浄が可能に。
ボタンを押すだけのワンタッチ式。(使用時に運転ランプが点灯します。)簡単操作でお使いいただけます。
UV-C&超音波洗浄は同時使用も可能となります。(所要時間:約5分)。

用途入れ歯、玩具、おしゃぶり、金属製工具、腕時計のバンド、メガネ、ジュエリー、化粧用ブラシ周波数(Hz)40000電源AC 100V 50/60Hz消費電力(W)35寸法(mm)202×132×129質量(g)987ランプ5,3W UV-C バルブ波長(nm)2537(オゾンフリー)タンク容量(mL)650内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(mL)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57796498DC-52865040000
20,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする