フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ - フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)コイルチューブ - フロンケミカル

透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。

用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。材質PFA内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
コイル外径(Φmm)
型番
巻数
適合ジョイント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57796507NR5014-0012×4約30~40PFA-42104Φ用
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57796516NR5014-0024×6約40~50PFA-64106Φ用
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796525NR5014-0036×8約60~70PFA-86108Φ用
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57796534NR5014-0048×10約80~100PFA-1081010Φ用
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796543NR5014-00510×12約150~160PFA-12101012Φ用
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796559NR0516-0012×4約30~40PFA-42204Φ用
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796568NR0516-0024×6約40~50PFA-64206Φ用
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796577NR0516-0036×8約60~70PFA-86208Φ用
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796586NR0516-0048×10約80~100PFA-1082010Φ用
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796595NR0516-00510×12約100~120PFA-12102012Φ用
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする