曜日別特売

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ PRO型

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ PRO型 - 鶴見製作所

小形でも本格派、上吐出しですから狭い溝などの排水に。上吐出し構造のため、モータ冷却効果が高く加熱しにくい設計です。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。

用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。寸法(mm)幅187×奥行187×高さ301質量(kg)10.4異物通過径(Φmm)6内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(mm)
出力(W)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57786917PRO-25DX2402501005060.10非自動形泥水
51,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57786926PRO-25DX2402501006060.10非自動形泥水
51,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
57786935PRO-40DX2504001005080.12非自動形泥水
58,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
57786944PRO-40DX2504001006080.12非自動形泥水
58,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする