HARIO
耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBOシリーズ
専用リング付で液切れが良いです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可
ねじ口規格(GL)
GL-45
色(フタ)
青
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(L)
アズワン品番
胴外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58036607
NBO-3.8L-SCI
320
3.8
63-5510-07
160
¥
21,090
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58036616
NBO-5L-SCI
336
5
63-5510-08
181
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください