HARIO
耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL
専用リング付で液切れが良いです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可
容量(mL)
50
高さ(mm)
91
ねじ口規格(GL)
GL-32
色(フタ)
青
色(本体)
茶
アズワン品番
63-5510-09
胴外径(Φmm)
46
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58036625
NBB-50-SCI
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください