曜日別特売

カルブラックモンキーレンチ

カルブラックモンキーレンチ - 東神電気カルブラックモンキーレンチ - 東神電気カルブラックモンキーレンチ - 東神電気カルブラックモンキーレンチ - 東神電気カルブラックモンキーレンチ - 東神電気
(4件のレビュー)

軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。
火花が出ない!
錆びない!
キズをつけない!
口幅は最大30mmまで開きます。
回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。
目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。

質量(g)81口幅(mm)最大30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57790329CRB-MW200
9,800
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57790329
2020-11-10
用途: 自動車:サイドスリップ調整やボルトの締め付け等・・・には使えません(笑
ハマショウ自動車・二輪車・自転車関連業

ビックリする位軽く・・・いや、軽いだけです。
説明には良い事ばかり書いてありますが、全く使い物になりません。
通常使用時における最大締め付けトルクは29.5N.m(メーカー自身が記載)しかありません。
性能試験では53N.mで破壊と、こちらもメーカー自身が記載してる商品です。
多少ガタはあってもモノタロウ製の普通のモンキーの方が全然使えますので、購入の際は本当に気を付けて下さね!
片手で強めに締めただけで壊れますので(笑

6が参考にしています
2020-11-05
用途: 給水設備メンテナンス
その他業種

炭素繊維混合してるだけの樹脂製。樹脂なので、力を掛けるとモンキー全体にたわみが生じ、このたわみによって開口幅が大きくなって滑ります。樹脂なので滑りやすい。
数回の使用で本体の目盛りが刻んである部分が両面いっぺんに割れました。材質とその強度に疑問が。
オモチャあるいはアクセサリー用途なら面白いと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 57790329
2020-11-10
用途: バルブの開閉等
自動車・二輪車・自転車関連業

少しトルクをかけると壊れそうな感触がする上、ウォームギアの動きが渋くなりもうまともに使えない
今から返品できるなら返品したい
値段が高いおもちゃの工具と思って買ったほうがいい

5が参考にしています
対象商品 : 57790329
2021-05-11
用途: 炭素繊維商品としての評価
守富環境工学総合研究所教育・研究機関

軽くてよいことはわかるが,とにかく高い。寿命や保証が不明なのが問題。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする