曜日別特売

ミニオービタルサンダー

ミニオービタルサンダー - コンパクトツールミニオービタルサンダー - コンパクトツール
(2件のレビュー)

軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。
接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。

用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142質量(g)550流量(L/min)300オービットダイヤ(mm)3使用ペーパーマジックペーパータイプ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
騒音レベル(dB(A))
タイプ
流量(L/min)
ペーパー寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57790469813C2-MP8500380非吸塵式30073×108
53,000
42,980
47,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
57790478813C2D-MP9000385吸塵式30073×106
60,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57790469
2024-01-24
用途: アルミ材を研磨した
和田商事有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

前回もこの商品を購入したのですが修理は可能でしょうか?

対象商品 : 57790469
2021-07-11
用途: 木製品の仕上げ作業

計量で女性にも使いやすく、付属品もあり到着後にすぐに使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする