曜日別特売

吊金具付 ワンピースパネ

吊金具付 ワンピースパネ - 土牛吊金具付 ワンピースパネ - 土牛

吊金具付ワンピースパネ
頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。
セパ折り穴付き。
吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。
抜けにくい新型グリップ採用。

用途セパ折り作業に。内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
全長(mm)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5779048703795約29約425約135約670
4,830
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
5779049603796約29約425約135約670
4,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
5779050503797約27約415約124約570
4,660
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
5779051403798約27約415約124約570
4,740
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

土牛産業(株) セパ折作業 Mg付ワンピース編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする