ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ
国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。
面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途
ノイズ対策用として
色
黒
材質
シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)
長さ(m)
5
特性
難燃
使用温度範囲(℃)
-15~+70
適合安全規格
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
内容量
1巻(5m)
RoHS指令対応証明書:
(0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結束径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57827657
-
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57827666
-
25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57827675
-
30
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57827684
-
40
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57827693
-
50
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください