新改良の「ウェイト式カット」でペーパーが安定してカットできるトイレットペーパーホルダー。下から新しいペーパーを押し込むだけ。ワンタッチでペーパーの交換ができます。
専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。シャフト(1本)、重り(ペーパーカット用×1本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×3本)、木ネジ(3本)が付属しています。
重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)



材質の品質がしっかりしていてトイレットペーパーの切れが良く皆さんに好評です。
ペーパーの入替も下から新しいペーパーを押し込むだけで簡単にでき、片手でもペーパーがカットされるので、使いやすい商品だと思います。
ビスや必要部品は入っているので助かります。
ペーパーカッターの刃やウエイトが付け外し出来たり、芯あり芯なし両対応で芯なし用のロッドは使わなければ本体に収納可能。この価格帯ならこの商品一択でしょう。
探していたが、見つからずに困っていたコアレスのトイレットペーパー兼用のホルダーが見つかってよかった。「重り」は必ずしも必要ではない。
しっかりしていて付属品もコアレスホルダー、コンクリート用のプラグ、ビスも付いていて満足しています。
ただ1点だけ使用してちょっと残念なところがありました。ギザギザがあって良さそうと思ったのですが、シングルのトイレットペーパーを使用しているから引っ張る時にギザギザ部分で少し破れてしまいます。蓋を浮かせながら引っ張らなければ破れるのが残念でした。でもね概ね満足です