曜日別特売

トイレペーパーホルダー 棚付2連

トイレペーパーホルダー 棚付2連 - オーエ
(3件のレビュー)

新改良の「ウェイト式カット」でペーパーが安定してカットできる、棚付きで2連のトイレットペーパーホルダー。棚付きなので小物置きにも便利。
専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。シャフト(2本)、重り(ペーパーカット用×2本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×4本)、木ネジ(4本)が付属しています。
重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)

材質本体・フタ・フック/ABS樹脂 シャフト/ポリプロピレン バネ/鋼 重り/鉄ホワイト材質(本体)ABS樹脂収納数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.6×14.5×10アズワン品番64-9288-35寸法(幅×奥行×高さ)(mm)336×145×100内容量1個
注意
※本品は手すりなどの補助器具ではありませんので、手をついたり寄りかかったりしないでください。2kg以上のものを置かないでください。破損の恐れがあります。※外径が12cm以上のトイレットペーパーは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57796315-
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57796315
2023-07-08
用途: 従業員トイレに。。。
株式会社わかたけ飲食業

作りもしっかりしていて、取り付けもネジを打つだけなので簡単です。
強力両面テープも入っていて、ツルツルな部分なら両面テープだけでも付けられます。
従業員トイレに2巻つけられて、台の上にストックも置けるので何も不満はありません!

対象商品 : 57796315
2022-11-11
用途: 自宅のトイレ用(二度目のレビュー)
卸売・小売業

前回のレビューを撤回します。
ペーパーを引き出す度に千切れてしまって最低評価を付けましたが、どうしても納得できずに色々調べた結果、カッターが付いた蓋の裏に着脱可能な錘が付いている事が解りました。外し方が解らず少々手間取りましたが、無事に外せました。嘘のように使い易くなりました。メーカー様には大変申し訳無かったと思います。でも、パッケージに大きめに書いていてくれたら解りやすかったです。メーカーHPにも取り扱い説明書の閲覧も出来ないので、同じように不自由している方も多いかも知れませんね。

2が参考にしています
対象商品 : 57796315
2022-08-03
用途: 自宅のトイレ用
卸売・小売業

新品のトイレットペーパーをセットして紙を引き出すと抵抗が大きくて千切れてしまう事があるのが非常に不満です。(トイレットパーパーによる個体差では無いようです)
今までは他社製を使っていましたが、そんな事は一度も有りませんでした。
せっかく購入したのに非常に残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする