グリーンクロス
石綿除去作業中看板
石綿作業中であることを注意喚起するための看板です。
用途
石綿除去作業時の注意喚起用の看板として。
仕様
鉄板にインクジェットシートを貼っています。自立用鉄枠付無反射ラミネート加工で擦れに強いです。
材質
鉄板/鉄枠
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面サイズ:500×700、看板サイズ:510×810
取付け方法
自立式
表示内容
石綿除去作業中
メーカー商品コード
6300004765
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57796647
IWJ-01
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません