グリーンクロス
石綿除去作業中看板用マグネット
強力マグネットなのではがれにくくなっています。
用途
石綿除去作業看板用の張替えマグネットです。
仕様
マグネットにインクジェットシートを貼っています。ラミネート加工で擦れに強いです。
材質
マグネット
質量(g)
500
寸法(幅W×高さH)(mm)
440×65
取付け方法
自立式
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57796656
IWJM-01
石綿封じ込め等作業中
6300004766
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57796665
IWJM-02
石綿セメント管撤去作業中
6300004767
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。