ALMIGHTY CS(マジックタイプ)

ALMIGHTY CS(マジックタイプ) - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY CS(マジックタイプ) - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY CS(マジックタイプ) - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY CS(マジックタイプ) - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY CS(マジックタイプ) - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY CS(マジックタイプ) - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY CS(マジックタイプ) - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY CS(マジックタイプ) - mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)
規格JSAA A種足幅EEE材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底形状ローカット甲被タイプマジックタイプ標準質量(g/片足)約370(26.0cm)靴タイプスニーカー内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70327626C1GA17110123523.5ホワイト
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327635C1GA17110124024ホワイト
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327644C1GA17110124524.5ホワイト
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327653C1GA17110125025ホワイト
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327662C1GA17110125525.5ホワイト
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327678C1GA17110126026ホワイト
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327687C1GA17110126526.5ホワイト
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327696C1GA17110127027ホワイト
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327705C1GA17110127527.5ホワイト
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327714C1GA17110128028ホワイト
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327723C1GA17110129029ホワイト
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327793C1GA17110925525.5ブラック
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327802C1GA17110926026ブラック
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327818C1GA17110926526.5ブラック
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327827C1GA17110927027ブラック
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327845C1GA17110928028ブラック
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327608C1GA17110122522.5ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
70327617C1GA17110123023ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
70327732C1GA17110922522.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70327748C1GA17110923023ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70327757C1GA17110923523.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70327766C1GA17110924024ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70327775C1GA17110924524.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70327784C1GA17110925025ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70327836C1GA17110927527.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70327854C1GA17110929029ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70327845
2021-05-08
用途: 機械メンテナンスなど

1か月1,000円と考えれば、非常にお買い得な商品である。
ソール部分の糊付けを、更に強固にしていただければよろしいかと思います。
耐久性・履き心地など大変良い商品です。
特に、幅広・甲高の人にはお勧めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする