曜日別特売

AirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応

AirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応 - LEPLUSAirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応 - LEPLUSAirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応 - LEPLUSAirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応 - LEPLUSAirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応 - LEPLUSAirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応 - LEPLUSAirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応 - LEPLUSAirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応 - LEPLUS

天然木を使用したAirPods (第1・第2世代)専用の保護ケース。
落下防止のカラビナ付属。
蓋にマグネットを搭載し、しっかりフタ固定が可能。
ケースを装着したまま、ワイヤレス充電対応。
ケースを装着したまま、Lightningケーブル充電対応。

付属品カラビナ×1、滑り止め予備テープ×2材質天然木材、マグネット、アルミニウム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.5×28×57.5(※カラビナ含まず)、カラビナサイズ:24×51×4対応機種AirPods(第1・第2世代)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57796857LP-APWOMPメイプルウッド
1,980
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796866LP-APWOKRカリンウッド
1,980
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796848LP-APWOWNウォールナットウッド
1,980
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする