曜日別特売

三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 1灯 5000lm

三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 1灯 5000lm - アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 1灯 5000lm - アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 1灯 5000lm - アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 1灯 5000lm - アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 1灯 5000lm - アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 1灯 5000lm - アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 1灯 5000lm - アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 1灯 5000lm - アイリスオーヤマ

【消費電力50W】【コード5m】【IP65】
ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。
地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト質量(g)3800定格電圧(V)100定格消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼白色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電球の種類
コード長さ(m)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57807095LWTL-5000ST5000LED53
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする