曜日別特売

デジタルロック

デジタルロック - アイワ金属デジタルロック - アイワ金属デジタルロック - アイワ金属デジタルロック - アイワ金属

キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。
付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。
暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。

用途
使用方法(開け方)
1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。
2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。
3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。
使用方法(締め方)
1:ツルを押し込んで下さい。
2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。
材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上ロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上内容量1個
注意
※付属のプレートを紛失しないよう気を付けて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57807269AP-023C
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
57807278AP-024C
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57807287AP-025C
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57807287AP-025C10256986AP-025CAP-025C デジタルロック50mm(ブリスター) アイワ金属 10256986デジタルロック50mm(ブリスター)アイワ金属1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする