キングジム
マスキングテープ KITTA(キッタ)
デコレーションの定番、15mm幅のマスキングテープ。写真やカードの貼りつけにぴったりなサイズです。
用途
マスキングテープ
入数
40枚入(4柄×10枚)
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(mm)
50
表紙サイズ(mm)
91×55(折りたたみ時)
内容量
1冊
全6種類を絞り込む
柄
選択してください
ジョウケイ
スターダスト
ドローイング
パターン
フラワー
ヴィンテージ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57807524
KIT063
フラワー
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
57807533
KITH006
スターダスト
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
57807497
KIT060
ジョウケイ
¥
380
取扱い終了
57807506
KIT061
パターン
¥
380
取扱い終了
57807515
KIT062
ドローイング
¥
380
取扱い終了
57807549
KITH007
ヴィンテージ
¥
410
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください