キングジム
マスキングテープ KITTA(キッタ)クリア
貼ってはがせるフィルム素材の透明マスキングテープです。
用途
マスキングテープ
テープ幅(mm)
7
テープ長さ(mm)
50
表紙サイズ(mm)
縦91×横55(折りたたみ時)
枚数
80枚(10枚×8柄)
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
入数
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57807576
KITT001
ドロップ
40枚入(4柄×10枚)
フィルム
¥
510
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
57807603
KITT004
ヒカリ
80枚入(8柄×10枚)
-
¥
510
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
57807585
KITT002
ウミベ
40枚入(4柄×10枚)
フィルム
¥
510
取扱い終了
57807594
KITT003
ヤマナミ
80枚入(8柄×10枚)
-
¥
510
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください