曜日別特売

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1 - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1 - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1 - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1 - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1 - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1 - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1 - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1 - キングジム
付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約470(電池、テープ除く)シリーズテプラPRO スマホ専用電源2way電源、[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)]または[単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)]ラベル幅PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×133×146最大印刷幅18.1mm印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・256dot)カッターオートカッター内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応テープ幅(mm)
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57807646SR-MK1ヘー4・6・9・12・18・24ベージュ64-8842-97
17,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
57807655SR-MK1カ-4・6・9・12・18・24カーキ64-8842-96
17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57807655SR-MK1カ-57807646SR-MK1ヘーSR-MK1カ- ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1 キングジム 57807646ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1キングジム1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする