台和
飛沫防止パーテーション
飛沫防止対策などに使えるパーテーション
一体成型になっているため、組立不要の自立タイプです。
置くだけで簡単設置
超軽量500g以下!
肉厚も約1mmなので、ハサミ等での加工も可能です。
安心安全の日本製!
用途
飛沫感染対策、受付・窓口、会議、面談、オフィスでのデスクワークなどに
材質
PET
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
0
高さ(mm)
約652
奥行(mm)
約116
注意
※飛沫防止パーテーションは感染を完全に防ぐものではありません。
※アクリル製に比べると透明感は劣ります。
※傷をつけないよう柔らかな布で水拭き、または薄めた台所用洗剤などを使用して汚れを拭き取ってください。
※アルコールなどの薬品は曇りの原因や割れやすくなる場合もございますので、使用しないでください。
※設置場所によっては転倒防止の対策(両面テープなど)が必要になる場合がございます。
※火気に近づけたり、火気の近くで使用・保管・廃棄しないで下さい。
※工業用薬品・工業用アルコール・石油製品などを使用しないで下さい。
※室外では使用できません。
※経時劣化により破損する事があります。また変色する事もあります。
※製品端部で手などを怪我する可能性もございますので、ご注意下さい。
※十分な検品を行っていますが、表面に細かな傷、歪みがある場合がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57807768
37160001
1セット(3枚)
上部:約437・下部:約490
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62492904
37160002
1セット(5枚)
上部:約437/下部:約490
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません