ペンギンエース
ログローブPドット 10G二重編
ポリエステル×綿の二重編みで強度+吸汗性UP。すべり止めにPパターン採用!
機能
強度+吸汗性
厚さ(mm)
10
糸本数(本)
2
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57807777
LOGLOVEPDOT10G_M
M
21
7.2
12.25
24.5
ホワイト
48
10
1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57807786
LOGLOVEPDOT10G_L
L
24
7.5
12.5
25
ホワイト
50
10
1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください