ペンギンエース
ログローブPドット 15Gナイロン
薄手ナイロン採用でフィット感UP。すべり止めにPパターン採用!
厚さ(mm)
10
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57807795
LOGLOVEPDOT15G_M
M
20
6.8
11.25
22.5
ナイロン
ブラック
25
15
フィット感
1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57807804
LOGLOVEPDOT15G_L
L
21.5
7
11.5
23
ナイロン
ブラック
30
15
フィット感
1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください