曜日別特売

ニトリルゴム引手袋 ワークハンターFIT

ニトリルゴム引手袋 ワークハンターFIT - ペンギンエースニトリルゴム引手袋 ワークハンターFIT - ペンギンエースニトリルゴム引手袋 ワークハンターFIT - ペンギンエースニトリルゴム引手袋 ワークハンターFIT - ペンギンエースニトリルゴム引手袋 ワークハンターFIT - ペンギンエースニトリルゴム引手袋 ワークハンターFIT - ペンギンエース
(1件のレビュー)

手首にゴム糸を使用しているので手にぴったりフィットします。耐久性が高く、グリップ力に優れます。やわらかく、手によく馴染みます。

厚さ(mm)10内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
質量(g)
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57807813WORKHUNTERFIT_SS20.578.617.2グレー38耐久性1
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
57807829WORKHUNTERFIT_MM21.589.118.2グレー40耐久性1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
57807838WORKHUNTERFIT_LL238.59.719.4グレー45耐久性1
オープン
取扱い終了
57807847WORKHUNTERFIT_LLLL23.5910.120.2グレー45耐久性1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57807847
2020-12-02
用途: 園芸用土篩

ピッタリフィットし、手を自由に動かせるし而も蒸れない
手が悴む冬場の作業には、この上に厚手の手袋を被せ、インナーとして使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする