スケルトンLEDライト

スケルトンLEDライト - オーム電機スケルトンLEDライト - オーム電機スケルトンLEDライト - オーム電機スケルトンLEDライト - オーム電機スケルトンLEDライト - オーム電機スケルトンLEDライト - オーム電機スケルトンLEDライト - オーム電機スケルトンLEDライト - オーム電機

おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯
軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用
携帯に便利なコンパクトサイズ
首からさげたりと多目的に便利なストラップ付

電球の種類白色LED使用※LEDは交換できません使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属)光束(Lm)約69外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約36×160材質ABS樹脂質量(g)約50(乾電池別)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11照度(Lux)10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130付属品テスト用電池付属、ストラップ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57808154LHP-06B5-Wホワイト
680
599
659(税込)
当日出荷
57808179LHP-06B5-Pピンク
680
599
659(税込)
3日以内出荷
57808188LHP-06B5-Aブルー
680
599
659(税込)
当日出荷
57808163LHP-06B5-Dオレンジ
498
取扱い終了
代替品有
57808197LHP-06B5-Gグリーン
498
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57808163LHP-06B5-D57808179LHP-06B5-PLHP-06B5-D スケルトンLEDライト オーム電機 57808179スケルトンLEDライトオーム電機1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
57808197LHP-06B5-G57808188LHP-06B5-ALHP-06B5-G スケルトンLEDライト オーム電機 57808188スケルトンLEDライトオーム電機1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする