曜日別特売

USB LEDデスクライト

USB LEDデスクライト - オーム電機USB LEDデスクライト - オーム電機USB LEDデスクライト - オーム電機USB LEDデスクライト - オーム電機
(2件のレビュー)

パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます
USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます
デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです
軽くて持ち運びにも便利
明るさを2段階に調光できます
スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます

付属品USBコード(コード長:約1.2m)ホワイト質量(g)約260(USBコード除く)消費電力(W)約2.5(100%点灯時)電源出力:5V/1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170(100%点灯時)照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時)電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57808328DS-LS16USB-W
980
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: デスクの照明として
教育・研究機関

軽くて安定感にかけますが、持ち運びしやすいと思います

対象商品 : 57808328
2021-03-20
用途: キッチン IH周辺  PC モニターの前
建設業・工事業

明るさ2段切り替えが出来るし、軽いので 移動もしやすいです。他の良いところは、
スイッチが押しやすいしかわいいデザインだと思いました。
他にも 移動できる形式のライトも 買いましたが こちらが一番好きです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする