曜日別特売

LEDヘッドライト

LEDヘッドライト - グランツ

充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル
業界初!充電池を本体に内蔵した状態で充電できます
1m先で1.5mの綺麗なサークル照射
手袋をしていても押し易いBIGスイッチ
ヘルメットに装着した状態で容易に電池交換が可能

用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池寸法(mm)48×67×55材質(本体)樹脂質量(g)約55(電池含まず)電源専用充電池/単4×3本光源XPG3(高輝度チップ型1LED)防塵防水性能IPX4充電時間(時間)約2.5~3.0電源タイプ乾電池式明るさ(Lm)600/300/35RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間3.5h(Power)、7.5h(High)、33h(Low)色(ボデー)ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57807883RVH07R
11,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする