LEDハンドライト

LEDハンドライト - タジマツール(TJMデザイン)LEDハンドライト - タジマツール(TJMデザイン)LEDハンドライト - タジマツール(TJMデザイン)LEDハンドライト - タジマツール(TJMデザイン)LEDハンドライト - タジマツール(TJMデザイン)LEDハンドライト - タジマツール(TJMデザイン)LEDハンドライト - タジマツール(TJMデザイン)LEDハンドライト - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載

用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2内容量1個
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。
※目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電池
アズワン品番
明るさ(Lm)
照射距離(m)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57807935LE-H351D単4形電池3本65-2035-47最大350115(モード2)中心光 スポット14°ワイド73°
4,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57807944LE-H501D単2形電池3本65-2035-48最大500375(モード2)中心光 スポット8°ワイド60°
6,250
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
57807953LE-H801D単2形電池4本65-2035-49最大800370(モード2)中心光 スポット8°ワイド59°
7,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】LEDハンドライトシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57807935
2023-05-27
用途: 防犯ライト
その他業種

思ったのよりちょつと大きかった。(他社同等品と比べて)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする