曜日別特売

LEDペンライト

LEDペンライト - タジマツール(TJMデザイン)LEDペンライト - タジマツール(TJMデザイン)LEDペンライト - タジマツール(TJMデザイン)LEDペンライト - タジマツール(TJMデザイン)LEDペンライト - タジマツール(TJMデザイン)LEDペンライト - タジマツール(TJMデザイン)LEDペンライト - タジマツール(TJMデザイン)LEDペンライト - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

胸/肩ポケットで携帯するスポット照明

用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2内容量1個
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。
※目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電池
アズワン品番
明るさ(Lm)
照射距離(m)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57807969LE-P121D単3形電池1本65-2035-54最大12060(モード2)スポット中心光22°
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57807978LE-P151D単3形電池2本65-2035-55最大15065(モード2)スポット中心光23°
2,950
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57807987LE-P281D単3形電池2本65-2035-56最大280105(モード2)スポット中心光18°
4,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】LEDハンドライトシリーズ
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: メンテナンス作業
製造業

常時持ち歩いており、ある程度の明るさ+点灯時間を重視して此方を購入しました
以前側面スイッチ式を購入も使いずらく尻面スイッチに戻りました
ズーム調整だったらもっと良かったですが概ね満足しています。

対象商品 : 57807969
2024-03-23
用途: 機械メンテナンス

剛性、サイズ感、明るさが気に入ってます。ただレンズが白濁して1年で買い換えました。
2個目はスイッチの接触が悪く、ばらして組みなおして直りました。
それでも気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする