ジョプラックス
プラスチックウォーターガン
人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
用途
厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。
トラスコ品番
195-6102
セット内容
樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)
全長(mm)
128
材質/仕上
本体:PP
質量(g)
70
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
水
アズワン品番
64-8716-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57808459
TD-100HW
¥
2,694
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください