モノタロウ

スノコ 樹脂製 連結式

スノコ 樹脂製 連結式 - モノタロウスノコ 樹脂製 連結式 - モノタロウスノコ 樹脂製 連結式 - モノタロウスノコ 樹脂製 連結式 - モノタロウスノコ 樹脂製 連結式 - モノタロウスノコ 樹脂製 連結式 - モノタロウスノコ 樹脂製 連結式 - モノタロウスノコ 樹脂製 連結式 - モノタロウ
(1件のレビュー)

連結しスノコ面積を拡大可能。
滑り止め付きで便利。
使用場面に応じて色違い商品を!

用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)寸法(mm)613×413高さ(mm)25持ち手穴(mm)97.5×32.5質量(kg)約1.5内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57822793-天板:ブルー、滑り止めゴム:ブラック
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
03898784-天板:緑色、滑り止めゴム:ブラック
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
03898800-天板:黒色、滑り止めゴム:ブラック
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
03898809-天板:黄色、滑り止めゴム:ブラック
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57822793
2021-03-04
用途: 食品加工時
卸売・小売業

釜から煮えた食材をザルに移すときの下敷きとして使用。
平たく、滑り止めもあるので、変形せずにしっかりと使えています。
他のスノコだと高額なので、安価で良い買い物ができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐荷重を教えてください。
回答:
耐荷重の明確な設定はございません。平坦な場所で板全体にほぼ均等に荷重がかかる状態でのご使用であれば、100kg以上載せても問題ございません。
3が参考にしています
2021-11-10
質問:
交換用の滑り止めゴムの取り扱いはございますでしょうか。
回答:
下記にてご案内致します。

モノタロウ 滑り止めゴム スノコ 樹脂製 連結式用
注文コード 19338585 品番 -
内容量 1セット(8個)
https://www.monotaro.com/p/1933/8585/
2021-11-10

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする