ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ

ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ - TOSTEM(LIXIL)ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ - TOSTEM(LIXIL)

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。

仕様ランマ無し商品タイプ枠のみ内容量1個
注意
※本体・握り玉は別途手配ください。
全26種類を絞り込む
タイプ
呼称
26種類すべて表示中
注文コード
品番
適合本体
タイプ
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57824613K-07818A-DSABC4A※07818A/C4A※07818D (※には色記号が入ります)シャイングレー半外付用枠アングル無07818
26,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824629G-07818A-DSABC4A※07818A/C4A※07818D (※には色記号が入ります)オータムブラウン半外付用枠アングル無07818
26,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824638B-07818A-DSABC4A※07818A/C4A※07818D (※には色記号が入ります)ブロンズ半外付用枠アングル無07818
26,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824647W-07818A-DSABC4A※07818A/C4A※07818D (※には色記号が入ります)ホワイト半外付用枠アングル無07818
26,500
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824656T-07818A-DSABC4A※07818A/C4A※07818D (※には色記号が入ります)ブラック半外付用枠アングル無07818
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824665K-0818A-DSABC4A※0818A/C4A※0818D (※には色記号が入ります)シャイングレー半外付用枠アングル無0818
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824674G-0818A-DSABC4A※0818A/C4A※0818D (※には色記号が入ります)オータムブラウン半外付用枠アングル無0818
26,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824683B-0818A-DSABC4A※0818A/C4A※0818D (※には色記号が入ります)ブロンズ半外付用枠アングル無0818
26,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824699W-0818A-DSABC4A※0818A/C4A※0818D (※には色記号が入ります)ホワイト半外付用枠アングル無0818
26,500
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824708T-0818A-DSABC4A※0818A/C4A※0818D (※には色記号が入ります)ブラック半外付用枠アングル無0818
26,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824717K-07820A-DSABC4A※07820A/C4A※07820D (※には色記号が入ります)シャイングレー半外付用枠アングル無07820
27,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824726G-07820A-DSABC4A※07820A/C4A※07821D (※には色記号が入ります)オータムブラウン半外付用枠アングル無07820
27,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824735B-07820A-DSABC4A※07820A/C4A※07822D (※には色記号が入ります)ブロンズ半外付用枠アングル無07820
27,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824744W-07820A-DSABC4A※07820A/C4A※07823D (※には色記号が入ります)ホワイト半外付用枠アングル無07820
27,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824753T-07820A-DSABC4A※07820A/C4A※07823D (※には色記号が入ります)ブラック半外付用枠アングル無07820
27,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824769K-0820A-DSABC4A※0820A/C4A※0820D (※には色記号が入ります)シャイングレー半外付用枠アングル無0820
27,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824778G-0820A-DSABC4A※0820A/C4A※0820D (※には色記号が入ります)オータムブラウン半外付用枠アングル無0820
27,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824787B-0820A-DSABC4A※0820A/C4A※0820D (※には色記号が入ります)ブロンズ半外付用枠アングル無0820
27,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824796W-0820A-DSABC4A※0820A/C4A※0820D (※には色記号が入ります)ホワイト半外付用枠アングル無0820
27,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824805T-0820A-DSABC4A※0820A/C4A※0820D (※には色記号が入ります)ブラック半外付用枠アングル無0820
27,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824814B-07818A-DSAAC4A※07818A/C4A※07818D (※には色記号が入ります)ブロンズ内付用枠07818
16,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824823W-07818A-DSAAC4A※07818A/C4A※07818D (※には色記号が入ります)ホワイト内付用枠07818
16,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824839S-07818A-DSAAC4A※07818A/C4A※07818D (※には色記号が入ります)シルバー内付用枠07818
16,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824848B-0818A-DSAAC4A※0818A/C4A※0818D (※には色記号が入ります)ブロンズ内付用枠0818
16,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824857W-0818A-DSAAC4A※0818A/C4A※0819D (※には色記号が入ります)ホワイト内付用枠0818
16,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824866S-0818A-DSAAC4A※0818A/C4A※0820D (※には色記号が入ります)シルバー内付用枠0818
16,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする