曜日別特売

ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ

ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ - TOSTEM(LIXIL)ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ - TOSTEM(LIXIL)ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ - TOSTEM(LIXIL)ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ - TOSTEM(LIXIL)ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ - TOSTEM(LIXIL)ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ - TOSTEM(LIXIL)ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ - TOSTEM(LIXIL)

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。

仕様ランマ無しタイプ本体フラット商品タイプ本体のみ内容量1個
注意
※本体のみの商品です。枠・握り玉・丁番・錠は含まれません。
全21種類を絞り込む
呼称
21種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
適合
呼称
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57824875C4AK07818A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:K-07818A-DSAB(シャイングレー)/内付用枠:S-07818A-DSAA(シルバー)シャイングレー07818
24,70015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
57824884C4AG07818A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:G-07818A-DSAB(オータムブラウン)/内付用枠:B-07818A-DSAA (ブロンズ)オータムブラウン07818
24,70015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824893C4AM07818A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:B-07818A-DSAB(ブロンズ)/内付用枠:B-07818A-DSAA(ブロンズ)木目07818
24,70015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824909C4AE07818A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:W-07818A-DSAB(ホワイト)/内付用枠:W-07818A-DSAA(ホワイト)新アイボリー07818
24,70015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
57824918C4AT07818A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:T-07818A-DSAB(ブラック)/内付用枠:B-07818A-DSAA (ブロンズ)ブラック07818
24,70015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
57824927C4AK0818A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:K-0818A-DSAB(シャイングレー)/内付用枠:S-0818A-DSAA(シルバー)シャイングレー0818
24,70015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824936C4AG0818A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:G-0818A-DSAB(オータムブラウン)/内付用枠:B-0818A-DSAA (ブロンズ)オータムブラウン0818
24,70015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
57824945C4AM0818A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:B-0818A-DSAB(ブロンズ)/内付用枠:B-0818A-DSAA (ブロンズ)木目0818
24,70015,980
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824954C4AE0818A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:W-0818A-DSAB(ホワイト)/内付用枠:W-0818A-DSAA (ホワイト)新アイボリー0818
24,70015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824963C4AT0818A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:T-0818A-DSAB(ブラック)/内付用枠:B-0818A-DSAA(ブロンズ)ブラック0818
24,70015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824979C4AK07820A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:K-07820A-DSAB(シャイングレー)シャイングレー07820
27,30017,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824988C4AG07820A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:G-07820A-DSAB(オータムブラウン)オータムブラウン07820
27,30017,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57824997C4AM07820A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:B-07820A-DSAB(ブロンズ)木目07820
27,30017,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57825006C4AE07820A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:W-07820A-DSAB(ホワイト)新アイボリー07820
27,30017,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57825015C4AT07820A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:T-07820A-DSAB(ブラック)ブラック07820
27,30017,980
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57825024C4AK0820A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:K-0820A-DSAB(シャイングレー)シャイングレー0820
27,30017,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57825033C4AG0820A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:G-0820A-DSAB(オータムブラウン)オータムブラウン0820
27,30017,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57825049C4AM0820A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:B-0820A-DSAB (ブロンズ)木目0820
27,30017,980
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57825058C4AE0820A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:W-0820A-DSAB (ホワイト)新アイボリー0820
27,30017,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
57825067C4AT0820A-【枠(おすすめ色)】半外付用枠:T-0820A-DSAB (ブラック)ブラック0820
27,30017,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
73548670C4AT0820A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)【枠(おすすめ色)】半外付用枠:T-0820A-DSAB (ブラック)ブラック0820
26,00021,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする