加湿器

加湿器 - BONECO加湿器 - BONECO加湿器 - BONECO加湿器 - BONECO

1.コンパクトタイプ
オフィスでも場所をとらず加湿出来ます。
上から注ぐだけで給水できて 長時間快適に使える
2.自然に近い加湿方法で、加湿しすぎることがなく快適に使える 気化式加湿器
3.最大6リットルの大容量で一晩中水切れの 心配がなく、長時間お部屋を快適に潤します。

ホワイト消費電力(W)22.3タンク容量(L)6幅(cm)約43コード長さ(m)約2.1本体質量(kg)約6.1保証期間1年連続加湿時間(時間)15高さ(cm)約46.5奥行き(cm)約28内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57825277W220
オープン
18,080
19,888(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする