オーム電機
ワイドタイ830白 10本
太いパイプの結束などに便利です。
屋内用
材質
PA66/ナイロン66
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-40~85
全長×幅W(mm)
815×9
結束径(Φmm)
7~239
ループ引張強度規格値(N[kgf])
778[79.3]
入数
10
主原料
難燃性UL94V-2
最低温度(℃)
-20
内容量
1点
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57827833
WLT-830-W 10P
¥
548
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください