TOSTEM(LIXIL)
網戸張り替え用防虫ネット 標準タイプ18メッシュ
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
30
メッシュ
18メッシュ
内容量
1巻(30m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57827718
A1Y80
910
ブラック
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57827727
A1Y81
970
ブラック
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57827736
A1Y88
910
グレー
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57827745
A1Y89
970
グレー
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
網戸の張り替え方