曜日別特売

網戸張り替え用防虫ネット キレイネット24メッシュ

網戸張り替え用防虫ネット キレイネット24メッシュ - TOSTEM(LIXIL)網戸張り替え用防虫ネット キレイネット24メッシュ - TOSTEM(LIXIL)網戸張り替え用防虫ネット キレイネット24メッシュ - TOSTEM(LIXIL)網戸張り替え用防虫ネット キレイネット24メッシュ - TOSTEM(LIXIL)網戸張り替え用防虫ネット キレイネット24メッシュ - TOSTEM(LIXIL)

眺望性や通風性に優れ、小さな虫の侵入もブロック。網目がずれにくい構造で、凹凸も少ないのでお掃除がカンタンでsy。

材質ポリプロピレン幅(mm)910ブラック長さ(m)30メッシュ24メッシュ内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57827754A1Y55
28,700
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする