曜日別特売

網戸張り替え用防虫ネット 虫イヤネット20メッシュ

網戸張り替え用防虫ネット 虫イヤネット20メッシュ - TOSTEM(LIXIL)網戸張り替え用防虫ネット 虫イヤネット20メッシュ - TOSTEM(LIXIL)網戸張り替え用防虫ネット 虫イヤネット20メッシュ - TOSTEM(LIXIL)

人やペットに安心な薬剤を練りこんだ、虫がとどまりにくい網戸。出入りの多い物干スペースの窓などにおすすめです。

材質ポリプロピレン幅(mm)880ブラック長さ(m)30メッシュ20メッシュ内容量1巻(30m)
注意
※虫が嫌がる薬剤を練りこんだ網です。虫の種類や個体差により効果に差があります。薬剤は揮発・蒸散せずニオイもありません。薬剤効果は約5年間持続します。(薬剤効果は設置環境により異なるため保証値ではありません。)網戸を開けたときに虫の侵入を防ぐ効果はありません。万一身体に異常を感じた場合は本製品がエトフェンプロックス(ピレスロイド様薬剤)を使用している旨を告げて直ちに医師の診察を受けてください。より安心してお使いいただくために張り替え作業などで網を触る頻度の多い方やアレルギーの出やすい方は網を触る際に手袋を着用し、網を触った後は手をよく洗うことをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57827763A1Y66
60,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする